曜日別特売

No.400 コイルブレス(紛失防止用) クリア

No.400 コイルブレス(紛失防止用) クリア - 蝶屋物産No.400 コイルブレス(紛失防止用) クリア - 蝶屋物産No.400 コイルブレス(紛失防止用) クリア - 蝶屋物産
(1件のレビュー)

キャッチコピー:ブレスレット型のキーリングです
商品説明:紛失防止の為腕に通したりして使えます

セット内容本体×1材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレスクリア直径(Φmm)約55包装袋入内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6505073946813
164
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 自転車のキーに
サービス業

自転車のキーに付けています。夏場の軽装でポケット等がない場合、腕に着けて買い物したりします。非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする