蝶屋物産
No.400 コイルブレス(紛失防止用) ブラック
(1件のレビュー)
キャッチコピー:ブレスレット型のキーリングです
商品説明:紛失防止の為腕に通したりして使えます
セット内容
本体×1
材質
コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレス
色
ブラック
直径(Φmm)
約55
包装
袋入
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050730
46804
¥
164
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください