蝶屋物産
186M コイルチェーン ブラック
キャッチコピー:紛失や落下防止に安心・便利なコイルチェーンです。
商品説明:長めで丈夫なコイルです
セット内容
本体×1
材質
コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄
全長(mm)
約185
色
ブラック
包装
袋入
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050705
46803
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください