曜日別特売

186M コイルチェーン クリア

186M コイルチェーン クリア - 蝶屋物産186M コイルチェーン クリア - 蝶屋物産186M コイルチェーン クリア - 蝶屋物産

落下・紛失防止に便利なコイルタイプチェーン
コンパクトながらしっかり伸縮するコイルチェーンです。IDカードや鍵などの落下・紛失を防止します。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。
材質:コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄。サイズ:全長:約185mm、コイル部分:11×130mm、フック部分:17.5×38mm、二重リング:内径20mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄全長(mm)約185クリア包装袋入内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6505071446812
255
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする