曜日別特売

SD-39 アルミカラビナ シルバー

SD-39 アルミカラビナ シルバー - 蝶屋物産SD-39 アルミカラビナ シルバー - 蝶屋物産SD-39 アルミカラビナ シルバー - 蝶屋物産

キャッチコピー:バッグやベルトループ等にワンタッチで取り付けできます。
商品説明:アルミ製で軽量ですが丈夫なカラビナです

セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)7×42×78包装袋入内容量1個
注意
※-
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6505059946807-
273
269
296(税込)
10日以内出荷
返品不可
6254406746807【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
273
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする