曜日別特売

SA-2 Wフックカラビナ シルバー

SA-2 Wフックカラビナ シルバー - 蝶屋物産SA-2 Wフックカラビナ シルバー - 蝶屋物産SA-2 Wフックカラビナ シルバー - 蝶屋物産

W構造で分けて使える便利なS字型カラビナ
S字フック型のW構造で、鍵や小物を分けて吊り下げられるカラビナです。バッグやベルトループにも簡単に取り付け可能です。用途別に小物を整理でき、取り出しやすさも抜群です。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。
材質:アルミ合金、ステンレス。サイズ:30×67×7mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)30×67包装袋入内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6505067846810
400
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする