曜日別特売

Sフックカラビナ 大 シルバー

Sフックカラビナ 大 シルバー - 蝶屋物産Sフックカラビナ 大 シルバー - 蝶屋物産Sフックカラビナ 大 シルバー - 蝶屋物産

S字型で掛けやすい多用途に使える軽量カラビナフック
バッグやベルトループなどにワンタッチで取り付けられる便利なS字型カラビナです。軽量ながら耐久性に優れています。シンプルなデザインで使いやすく、持ち運びも快適です。S字型なので、バッグや道具、アクセサリーの吊り下げにも使用できます。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。
材質:アルミ合金、ステンレス。サイズ:5.5×65×109mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)5.5×65×109包装袋入内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6505063546809
482
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする