ELPA
ダイクロハロゲン GZ10 中角
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)
48
定格電圧(V)
12
口金
EZ10
定格寿命(時間)
約4000
電球形状
ハロゲン球
バルブ径(Φmm)
35
入数
1個
ビーム角度(°)
中角20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
最大光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050425
G-156H
20
300
1700
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
65050450
G-158H
35
610
3000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください