曜日別特売

クリップライト ロング E17 電球なし

クリップライト ロング E17 電球なし - ELPAクリップライト ロング E17 電球なし - ELPAクリップライト ロング E17 電球なし - ELPA

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付アーム長さ(mm)約280はさみ幅板厚20~25mm適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65050240SPOT-BLNER40C(SL)
オープン
1,707
1,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする