曜日別特売

ライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー

ライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー - ELPA

本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。
シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。
リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。
リモコン付属(動作距離 約5m)
レール上を自由に移動
スライド機能付(片側に15cmスライド可能)
約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)
工事不要で簡単取付。

付属品【本体】取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)定格【本体】AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)【本体】取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)【本体】約1.0使用電池【リモコン】単四形乾電池×2本(別売)電池寿命【リモコン】約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。色(本体)【本体】アイボリー動作距離(m)【リモコン】約5レール長さ(m)【本体】0.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65050118LRC-RSL60C(IV)
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする