ELPA
ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
質量(g)
約113
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
色(本体)
アイボリー
適合ランプ
一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050188
LRS-BNE17C(IV)
オープン
¥
1,044
¥
1,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください