曜日別特売

ライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー

ライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー - ELPAライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー - ELPA

本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。
シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。
ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。
本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。
レール上を自由に移動
工事不要で簡単取付。

付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター定格AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)約1.1色(本体)アイボリーレール長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65050109LRC-SL100C(IV)
オープン
7,884
8,672(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする