ELPA
LEDフラットランタン 薄型 カラビナ付 無段階調光 調色(白色・暖色) 両面発光 単4形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
(1件のレビュー)
薄型で持ち運びしやすい
使用場所に合わせて調光・調色できる
アウトドアや避難時、停電時や避難先でも活躍
カラビナ付で吊り下げできる
付属品
カラビナ
質量(g)
約125(電池・カラビナ除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約93×203×34(最大値)
使用電池
単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
白色 約5時間 / 暖色 約7.5時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
明るさ(Lm)
白色 170 / 暖色 100
電球の種類
白色LED×5灯 / 暖色LED×5灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050276
DOP-L809
オープン
¥
1,707
¥
1,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください