ELPA
LEDワークライト ブラック
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載
※COB LEDとは、影が多重にならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
色
ブラック
質量(g)
約138(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×220×35(最大値)(フック折り 畳み時)
使用電池
単三形電池×4本(別売)
連続点灯時間
HI 約4時間30分/LOW 約16時間/点滅 約12時間 /SOS 約17時間 ※アルカリ電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
明るさ(Lm)
HI 200(照度 約85lx)/LOW 50(照度 約23lx) ※照度は距離1m・中心照度・電池初期時
電球の種類
白色COB LED×2灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050258
DOP-WL10(BK)
オープン
¥
1,707
¥
1,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください