ELPA
LEDパワーライト 軽量 明るさ最大400lm 防水:IPX7 防浸形 ホイッスル付
軽量で手に持っても置いても使える。作業に便利
水に濡れても安心
誤操作を防ぐロック機能
ホイッスルで居場所を知らせる
付属品
ホイッスル付ストラップ
質量(g)
約332(電池除く、ホイッスル付ストラップ含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約145×160×80
使用電池
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
HI 約5時間/LOW 約11時間/SOS点滅 約14時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
明るさ(Lm)
HI 400(照度 約45000lx) / LOW 200(照度 約25000lx)※照度は距離1m・電池初期時
防水性
IPX7(防浸形)
電球の種類
白色LED×1灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050267
DOP-LSP010
オープン
¥
2,562
¥
2,818
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください