スギハラ
晴雨兼用65cmジャンプドーム型
しっかり顔や頭を守る65cmビックサイズのドーム型
熱中症予防をお洒落と一緒に!
仕様
ワンタッチ
材質
生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板
タイプ
長傘
効果
紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング
親骨長さ(cm)
65
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65055824
-
ブラック
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
65055867
-
グレー
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
65055894
-
グリーン
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
65055858
-
ネイビー
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
65055885
-
ネイビー
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
65055840
-
ネイビー
¥
2,200
取扱い終了
65055849
-
ホワイト
¥
2,200
取扱い終了
65055910
-
ホワイト
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください