スギハラ
晴雨兼用60cmミニ耐風強化骨
男女使えるゆとりのサイズ、ベーシック無地の晴雨兼用
携帯に便利なコンパクトミニ
仕様
手動
材質
生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板
タイプ
折り畳み傘
効果
紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング
親骨長さ(cm)
60
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65056086
-
ブラック
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
65056095
-
ネイビー
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください