曜日別特売

M4350-32F8V フルマネージスイッチ XSM4340FV-100AJS

M4350-32F8V フルマネージスイッチ XSM4340FV-100AJS - NETGEARM4350-32F8V フルマネージスイッチ XSM4340FV-100AJS - NETGEARM4350-32F8V フルマネージスイッチ XSM4340FV-100AJS - NETGEARM4350-32F8V フルマネージスイッチ XSM4340FV-100AJS - NETGEARM4350-32F8V フルマネージスイッチ XSM4340FV-100AJS - NETGEAR

8 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた32 10GBASE-X SFP+ポート
420W内部電源装置
モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)
APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート
スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット
NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応
お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください

仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×10●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.7dB@25℃)セット内容M4350-32F8V/XSM4340FV x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.95 (15.32lb)ポート数40(32×10G SFP+、8×25G SFP28)消費電力(W)156.4/491.1Btu/hr、スタンバイ時: 42.6/133.76Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65052507XSM4340FV-100AJS
オープン
1,569,000
1,725,900(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする