スイッチング電源

スイッチング電源 - コーセルスイッチング電源 - コーセル

スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き

シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし内容量1個
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格出力電流(A)
最大出力電力(W)
出力電圧可変範囲(V)
定格入力効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65056305LHA300F-24-SNR2Y890(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056314LHA300F-48-SNT4Y890(max)6.3302.445.6~52.8ACIN 100/230V:92/94typ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65056330LHA300F-24-SNTY890(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056418LHA300F-12-SY580(max)2530011.4~13.2ACIN 100/230V:90/92typ
オープン
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056427LHA300F-24-SY580(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
65056436LHA300F-48-SY580(max)6.3302.445.6~52.8ACIN 100/230V:92/94typ
オープン
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056637LHA300F-12-Y580(max)2530011.4~13.2ACIN 100/230V:90/92typ
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
65056646LHA300F-24-J5Y580(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056655LHA300F-24-Y580(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
65056664LHA300F-48-J5Y580(max)6.3302.445.6~52.8ACIN 100/230V:92/94typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056680LHA300F-12-J4Y580(max)2530011.4~13.2ACIN 100/230V:90/92typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056689LHA300F-12-U1Y580(max)2530011.4~13.2ACIN 100/230V:90/92typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056698LHA300F-24-J4Y580(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056707LHA300F-24-U1Y580(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056716LHA300F-48-J4Y580(max)6.3302.445.6~52.8ACIN 100/230V:92/94typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056725LHA300F-48-U1Y580(max)6.3302.445.6~52.8ACIN 100/230V:92/94typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056734LHA300F-48-Y580(max)6.3302.445.6~52.8ACIN 100/230V:92/94typ
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
65056750LHA300F-12-R2Y580(max)2530011.4~13.2ACIN 100/230V:90/92typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056759LHA300F-24-R2Y580(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056768LHA300F-48-R2Y580(max)6.3302.445.6~52.8ACIN 100/230V:92/94typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056777LHA300F-12-GY580(max)2530011.4~13.2ACIN 100/230V:90/92typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056786LHA300F-24-GY580(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056795LHA300F-48-GY580(max)6.3302.445.6~52.8ACIN 100/230V:92/94typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056804LHA300F-12-TY580(max)2530011.4~13.2ACIN 100/230V:90/92typ
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
65056820LHA300F-24-TY580(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
65056829LHA300F-48-TY580(max)6.3302.445.6~52.8ACIN 100/230V:92/94typ
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
65056838LHA300F-48-R2U1Y580(max)6.3302.445.6~52.8ACIN 100/230V:92/94typ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056899LHA300F-24-CY580(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056908LHA300F-12-CY580(max)2530011.4~13.2ACIN 100/230V:90/92typ
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056917LHA300F-48-CY580(max)6.3302.445.6~52.8ACIN 100/230V:92/94typ
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056926LHA300F-24-SR2Y580(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056935LHA300F-24-SNGY890(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056944LHA300F-12-SNJ4Y890(max)2530011.4~13.2ACIN 100/230V:90/92typ
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
65057529LHA300F-12-T4Y580(max)2530011.4~13.2ACIN 100/230V:90/92typ
オープン
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
65057538LHA300F-24-T4Y580(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
65057547LHA300F-48-T4Y580(max)6.3302.445.6~52.8ACIN 100/230V:92/94typ
オープン
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
65059148LHA300F-12-SNY890(max)2530011.4~13.2ACIN 100/230V:90/92typ
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
65059157LHA300F-24-R2TY580(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
65059166LHA300F-24-SNJ5Y890(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
65059175LHA300F-24-SNY890(max)12.530022.8~26.4ACIN 100/230V:91.5/93.5typ
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
65059184LHA300F-48-SNY890(max)6.3302.445.6~52.8ACIN 100/230V:92/94typ
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする