片袖デスク 50Sシリーズ ニューグレー

片袖デスク 50Sシリーズ ニューグレー - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Sシリーズ ニューグレー - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Sシリーズ ニューグレー - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Sシリーズ ニューグレー - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Sシリーズ ニューグレー - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Sシリーズ ニューグレー - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Sシリーズ ニューグレー - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Sシリーズ ニューグレー - トヨスチール(トヨセット)

ニューグレー色のデスクシリーズです。
取っ手は幅広なユニバーサルデザイン。
開閉表示付きオールロック錠
格納式フックを標準装備。

材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装高さ(mm)700奥行(mm)700段数3段色(天板)ニューグレー内筒交換型オールロック錠内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507961550SBL-107ARCGニューグレー1000×700×70049.6
98,500
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507962450SBL-107BRCGニューグレー1000×700×70048.6
95,300
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507964050SBL-117ARCGニューグレー1100×700×70051.3
102,300
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507964950SBL-117BRCGニューグレー1100×700×70050.3
99,300
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507965850SBL-127ARCGニューグレー1200×700×70052.8
105,800
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507966750SBL-127BRCGニューグレー1200×700×70051.8
102,900
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507967650SBL-147ARCGニューグレー1400×700×70057.6
128,300
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507968550SBL-147BRCGニューグレー1400×700×70056.6
125,300
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする