曜日別特売

デスクパネル デスクフロント用

デスクパネル デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)

50Xシリーズデスク専用デスクパネルです。

用途50Xデスク フロント用適合50Xシリーズデスク専用 H330 デスクパネル材質/仕上木製、MDF芯材、布張り、29mm厚高さ(mm)330奥行(mm)29内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507435650DPN-123-BE5.3ライトベージュ1200
46,000
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507439050DPN-123-LG6.2ライトグレー1200
46,000
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507449650DPN-143-BE6.5ライトベージュ1400
48,400
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507450550DPN-143-BK6.2ブラック1400
48,400
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507451450DPN-143-DG6.8ダークグレー1400
48,400
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507453050DPN-143-LG7.5ライトグレー1400
48,400
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507453950DPN-143-PB4.7ペールブルー1400
48,400
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507454850DPN-143-PM5.2ペールグリーン1400
48,400
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507455750DPN-143-RP5.4ローズピンク1400
48,400
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507463650DPN-163-BE6ライトベージュ1600
51,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507464550DPN-163-BK6.6ブラック1600
51,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507465450DPN-163-DG4.7ダークグレー1600
51,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507467050DPN-163-LG5.2ライトグレー1600
51,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507467950DPN-163-PB5.4ペールブルー1600
51,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507468850DPN-163-PM5.5ペールグリーン1600
51,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507469750DPN-163-RP6ローズピンク1600
51,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507477650DPN-183-BE4.15ライトベージュ1800
58,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507478550DPN-183-BK4.75ブラック1800
58,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507479450DPN-183-DG5.35ダークグレー1800
58,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507481050DPN-183-LG5.05ライトグレー1800
58,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507481950DPN-183-PB5.65ペールブルー1800
58,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507482850DPN-183-PM6.35ペールグリーン1800
58,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507483750DPN-183-RP4.15ローズピンク1800
58,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507491650DPN-203-BE4.25ライトベージュ2000
60,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507492550DPN-203-BK4.35ブラック2000
60,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507493450DPN-203-DG4.85ダークグレー2000
60,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507495050DPN-203-LG5.45ライトグレー2000
60,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507495950DPN-203-PB3.55ペールブルー2000
60,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507496850DPN-203-PM4.05ペールグリーン2000
60,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507497750DPN-203-RP4.25ローズピンク2000
60,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする