曜日別特売

パイプ脚テーブル

パイプ脚テーブル - トヨスチール(トヨセット)パイプ脚テーブル - トヨスチール(トヨセット)パイプ脚テーブル - トヨスチール(トヨセット)パイプ脚テーブル - トヨスチール(トヨセット)パイプ脚テーブル - トヨスチール(トヨセット)パイプ脚テーブル - トヨスチール(トヨセット)パイプ脚テーブル - トヨスチール(トヨセット)パイプ脚テーブル - トヨスチール(トヨセット)

カジュアルな雰囲気のオフィスにマッチする、木目調のミーティングテーブルです。

材質/仕上天板:メラミン化粧板、天板芯材:パーチクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚部:25.4Φスチールパイプ粉体塗装(ブラック)高さ(mm)720キャスター無し天板厚さ(mm)22内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
脚の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65075257CTU-1575K-DCダークブラウン1500×750×72051U字脚
115,100
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075266CTU-1575K-LCライトブラウン1500×750×72051U字脚
115,100
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075275CTU-1575K-Mモカブラウン1500×750×72051U字脚
115,100
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075284CTU-1575K-WMホワイト木目1500×750×72051U字脚
115,100
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075300CTU-1590K-DCダークブラウン1500×900×72051U字脚
117,200
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075309CTU-1590K-LCライトブラウン1500×900×72051U字脚
117,200
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075318CTU-1590K-Mモカブラウン1500×900×72051U字脚
117,200
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075327CTU-1590K-WMホワイト木目1500×900×72051U字脚
117,200
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075336CTU-1875K-DCダークブラウン1800×750×72055U字脚
120,600
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075345CTU-1875K-LCライトブラウン1800×750×72055U字脚
120,600
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075354CTU-1875K-Mモカブラウン1800×750×72055U字脚
120,600
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075370CTU-1875K-WMホワイト木目1800×750×72055U字脚
120,600
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075379CTU-1890K-DCダークブラウン1800×900×72055U字脚
122,100
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075388CTU-1890K-LCライトブラウン1800×900×72055U字脚
122,100
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075397CTU-1890K-Mモカブラウン1800×900×72055U字脚
122,100
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075406CTU-1890K-WMホワイト木目1800×900×72055U字脚
122,100
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075415CTY-1575K-DCダークブラウン1500×750×72034.4Y字脚
111,700
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075424CTY-1575K-LCライトブラウン1500×750×72034.4Y字脚
111,700
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075440CTY-1575K-Mモカブラウン1500×750×72040.4Y字脚
111,700
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075449CTY-1575K-WMホワイト木目1500×750×72040.4Y字脚
111,700
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075458CTY-1590K-DCダークブラウン1500×900×72030.3Y字脚
113,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075467CTY-1590K-LCライトブラウン1500×900×72030.3Y字脚
113,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075476CTY-1590K-Mモカブラウン1500×900×72045.8Y字脚
113,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075485CTY-1590K-WMホワイト木目1500×900×72045.8Y字脚
113,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075494CTY-1875K-DCダークブラウン1800×750×72053.8Y字脚
118,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075510CTY-1875K-LCライトブラウン1800×750×72053.8Y字脚
118,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075519CTY-1875K-Mモカブラウン1800×750×72032.7Y字脚
118,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075528CTY-1875K-WMホワイト木目1800×750×72032.7Y字脚
118,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075537CTY-1890K-DCダークブラウン1800×900×72082.5Y字脚
119,000
118,800
130,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075546CTY-1890K-LCライトブラウン1800×900×72082.5Y字脚
119,000
118,800
130,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075555CTY-1890K-Mモカブラウン1800×900×72079Y字脚
119,000
118,800
130,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075564CTY-1890K-WMホワイト木目1800×900×72079Y字脚
119,000
118,800
130,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする