曜日別特売

ハイカウンター

ハイカウンター - トヨスチール(トヨセット)ハイカウンター - トヨスチール(トヨセット)ハイカウンター - トヨスチール(トヨセット)ハイカウンター - トヨスチール(トヨセット)ハイカウンター - トヨスチール(トヨセット)ハイカウンター - トヨスチール(トヨセット)

50シリーズデスクとカラー・イメージの統一がとれたカウンターです。

用途50シリーズデスクに合わせたカウンターを希望のユーザー様に材質/仕上天板:スチール、29mm、本体:スチール、粉体塗装、横連結式、アジャスター付高さ(mm)950タイプハイタイプ奥行(mm)450棚板なし(別売オプションになります)棚板調整ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507519650CTH-08P1.2本体:ホワイト、天板:ペールアルダー、エッジ:ペールアルダー800
65,900
65,880
72,468(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507520550CTH-08W4.1本体:ホワイト、天板:ホワイト、エッジ:ホワイト800
65,900
65,880
72,468(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507521450CTH-12P4.7本体:ホワイト、天板:ペールアルダー、エッジ:ペールアルダー1200
76,100
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507523050CTH-12W5.3本体:ホワイト、天板:ホワイト、エッジ:ホワイト1200
76,100
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507523950CTH-16P5本体:ホワイト、天板:ペールアルダー、エッジ:ペールアルダー1600
94,800
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507524850CTH-16W5.6本体:ホワイト、天板:ホワイト、エッジ:ホワイト1600
94,800
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする