トヨスチール(トヨセット)
HSウォール トレー書庫
オフィスに映えるスマートなデザインです。
下置きタイプです。
色
ホワイト
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×1050
内容量
1台
注意
※下置き使用の場合は専用ベース(H60)が必要となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65073498
HSR40W-10AC
26.4
¥
173,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073507
HSR40W-10BC
23.8
¥
173,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。