トヨスチール(トヨセット)
HSウォール 3段引出し書庫
オフィスに映えるスマートなデザインです。
セット内容
仕切り板6枚、鍵付き、連結金具
材質/仕上
本体/スチール、紛体塗装 棚板/16mmピッチ
質量(kg)
27.8
色
ホワイト
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
棚段数
3段
内容量
1台
注意
※専用ベースHSR40W-Bがない場合、使用不可の商品となります。
※引出しタイプは単体で使用しないでください。引出しを引くと転倒する恐れがあります。必ず横連結もしくは壁固定をしてご使用ください。
※引出しタイプばかりで横連結して使用する場合は、壁固定もしくは背面合わせで連結してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65073410
HSR40W-103D
¥
124,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
96,000
/
税込
¥
105,600
北海道地方
1
¥
96,000
/
税込
¥
105,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません