曜日別特売

脇デスク(3段) 50Xシリーズ

脇デスク(3段) 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)脇デスク(3段) 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)脇デスク(3段) 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)脇デスク(3段) 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)脇デスク(3段) 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)脇デスク(3段) 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)

開閉式のダクトカバーは簡単に取り外しのできる投込み式。任意の位置からコードを取り出せます。
大量配線や対向配線などのユーザーニーズに対応できる、配線機能に優れたデスクです。

用途大量配線・対向配線をご希望のユーザー様に材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装奥行(mm)700間口(mm)400キャスターあり配線方式投込み配線棚段数(段)3シリンダー錠、内筒交換型オールロック錠内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6508048050XNH-047APWホワイト400×700×72032.7720ペールアルダー
77,700
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508048950XNL-047APWホワイト400×700×70032.2700ペールアルダー
76,800
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508049850XNL-047BPWホワイト400×700×70032.2700ペールアルダー
75,700
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508050750XNH-047AWWホワイト400×700×72032.7720ホワイト
77,700
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508051650XNL-047AWWホワイト400×700×70032.2700ホワイト
76,800
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508052550XNL-047BWWホワイト400×700×70032.2700ホワイト
75,700
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする