トヨスチール(トヨセット)
脇デスク(3段) 50Sシリーズ
ダブルサスペンションレール引出しで、引出の奥まで引出せ、収納しやすく、引出し内が有効に利用できます。
A4ファイルボックス5個分の収納量があります。
用途
奥行600、小スペースのオフィス用。
奥行(mm)
600
間口(mm)
400
キャスター
あり
材質(天板)
スチール、メラミン化粧板
棚段数(段)
3
鍵
シリンダー錠
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
700
720
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65080279
50SNH-046APW
ホワイト
400×600×720
32
720
ペールアルダー
¥
72,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080288
50SNH-046BPW
ホワイト
400×600×720
32
720
ペールアルダー
¥
69,300
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080340
50SNL-046APW
ホワイト
400×600×700
32
700
ペールアルダー
¥
69,900
¥
69,880
¥
76,868
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080349
50SNL-046BPW
ホワイト
400×600×700
32
700
ペールアルダー
¥
66,700
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080376
50SNH-046AWW
ホワイト
400×600×720
32
720
ホワイト
¥
72,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080385
50SNH-046BWW
ホワイト
400×600×720
32
720
ホワイト
¥
69,300
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080437
50SNL-046AWW
ホワイト
400×600×700
32
700
ホワイト
¥
69,900
¥
69,880
¥
76,868
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080446
50SNL-046BWW
ホワイト
400×600×700
32
700
ホワイト
¥
66,700
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。