トヨスチール(トヨセット)
ワゴン ブラック
傷や指紋が目立ちにくいサテンブラック粉体塗装です。
仕様
ダブルサスペンションレールファイル引き出し
セット内容
上段:ペントレー、中・下段:仕切板各1枚
材質/仕上
天板:ABS樹脂、本体:スチール、粉体塗装
奥行(mm)
582
間口(mm)
398
鍵
シリンダー、オールロック錠(鍵2枚付)
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65072579
WGN-603WBB
ブラック
398×582×604
43.6
ストッパー付双輪キャスター
¥
75,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072588
WGN-653NWBB
ブラック
398×582×650
47.9
ストッパー付低床キャスター
¥
84,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。