曜日別特売

ミーティングチェア 撥水張地

ミーティングチェア 撥水張地 - トヨスチール(トヨセット)ミーティングチェア 撥水張地 - トヨスチール(トヨセット)ミーティングチェア 撥水張地 - トヨスチール(トヨセット)ミーティングチェア 撥水張地 - トヨスチール(トヨセット)ミーティングチェア 撥水張地 - トヨスチール(トヨセット)ミーティングチェア 撥水張地 - トヨスチール(トヨセット)ミーティングチェア 撥水張地 - トヨスチール(トヨセット)ミーティングチェア 撥水張地 - トヨスチール(トヨセット)

撥水張地のミーティングチェアです。

用途ミーティングスペース・会議室用材質/仕上背:再生P.P.樹脂成型芯、座:成型合板、肘:発泡P.P.樹脂、脚部:Φ25.4スチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装高さ(mm)820奥行(mm)565張地布(撥水加工)肘掛なし座幅(mm)470座高(mm)410座奥行(mm)450色(脚部)シルバースタッキング不可内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
キャスター
30種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65075625MC-25CF-Bブルー524×565×820470×450-有り
46,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075634MC-25CF-Cブラウン524×565×820470×450-有り
46,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075650MC-25CF-Kブラック524×565×820470×450-有り
46,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075659MC-25CF-LGライトグレー524×565×820470×450-有り
46,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075668MC-25CF-Mグリーン524×565×820470×450-有り
46,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075677MC-25ECF-Bブルー570×565×820470×450-有り
54,800
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075686MC-25ECF-Cブラウン570×565×820470×450-有り
54,800
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075695MC-25ECF-Kブラック570×565×820470×45016.3有り
54,800
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075704MC-25ECF-LGライトグレー570×565×820470×45016.3有り
54,800
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075720MC-25ECF-Mグリーン570×565×820470×45016.3有り
54,800
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075729MC-25EF-Bブルー570×565×820470×45016.3無し
46,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075738MC-25EF-Cブラウン570×565×820470×45016.3無し
46,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075747MC-25EF-Kブラック570×565×820470×45016.3無し
46,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075756MC-25EF-LGライトグレー570×565×820470×45016.3無し
46,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075765MC-25EF-Mグリーン570×565×820470×45014.6無し
46,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075774MC-25EZF-Bブルー570×565×820470×45014.6無し
59,100
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075790MC-25EZF-Cブラウン570×565×820470×45014.6無し
59,100
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075799MC-25EZF-Kブラック570×565×820470×45014.6無し
59,100
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075808MC-25EZF-LGライトグレー570×565×820470×45014.6無し
59,100
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075817MC-25EZF-Mグリーン570×565×820470×45014.6無し
59,100
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075826MC-25F-Bブルー524×565×820470×45014.6無し
38,800
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075835MC-25F-Cブラウン524×565×820470×45013無し
38,800
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075844MC-25F-Kブラック524×565×820470×45013無し
38,800
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075860MC-25F-LGライトグレー524×565×820470×45013無し
38,800
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075869MC-25F-Mグリーン524×565×820470×45013無し
38,800
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075878MC-25ZF-Bブルー524×565×820470×45013無し
50,700
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075887MC-25ZF-Cブラウン524×565×820470×45013無し
50,700
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075896MC-25ZF-Kブラック524×565×820470×45013無し
50,700
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075905MC-25ZF-LGライトグレー524×565×820470×45011.4無し
50,700
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075914MC-25ZF-Mグリーン524×565×820470×45011.4無し
50,700
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする