メモ台付スタッキングチェア

メモ台付スタッキングチェア - トヨスチール(トヨセット)メモ台付スタッキングチェア - トヨスチール(トヨセット)メモ台付スタッキングチェア - トヨスチール(トヨセット)メモ台付スタッキングチェア - トヨスチール(トヨセット)メモ台付スタッキングチェア - トヨスチール(トヨセット)メモ台付スタッキングチェア - トヨスチール(トヨセット)メモ台付スタッキングチェア - トヨスチール(トヨセット)メモ台付スタッキングチェア - トヨスチール(トヨセット)

水平スタッキングが可能です。

幅(mm)625高さ(mm)835奥行(mm)790キャスター有り肘掛なし座幅(mm)546座高(mm)465座奥行(mm)460スタッキングメモ台内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65075930MCS-150MKF-DBダークブルーダークブルー625×790×835546×46011.4
67,700
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075939MCS-150MKF-DMダークグリーンダークグリーン625×790×835546×4609.8
67,700
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075948MCS-150MKF-Kブラックブラック625×790×835546×4609.8
67,700
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075957MCS-150MKF-Rレッドレッド625×790×835546×4609.8
67,700
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075966MCS-150MNF-DBダークブルー-625×790×835546×4609.8
61,900
61,880
68,068(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075975MCS-150MNF-DMダークグリーン-625×790×835546×4609.8
61,900
61,880
68,068(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65075984MCS-150MNF-Kブラック-625×790×835546×4609.8
61,900
61,880
68,068(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076000MCS-150MNF-Rレッド-625×790×835546×4609.8
61,900
61,880
68,068(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする