トヨスチール(トヨセット)
ワークテーブル キャスタータイプ
テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。
配線ダクトカバーは4方向配線可能です。
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
色
ナチュラルブラウン/ブラック
ホワイト
モカブラウン/ブラック
間口(mm)
1200
1400
2400
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
間口(mm)
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65072484
NTS-1214NTCMB
6.5
モカブラウン/ブラック
1200
モカブラウン
¥
162,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072500
NTS-1214NTCNB
6.5
ナチュラルブラウン/ブラック
1200
ナチュラルブラウン
¥
162,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072509
NTS-1214NTCWW
6.5
ホワイト
1200
ホワイト
¥
162,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072518
NTS-1414NTCMB
20
モカブラウン/ブラック
1400
モカブラウン
¥
164,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072527
NTS-1414NTCNB
20
ナチュラルブラウン/ブラック
1400
ナチュラルブラウン
¥
164,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072536
NTS-1414NTCWW
20
ホワイト
1400
ホワイト
¥
164,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072545
NTS-2414NTCMB
9
モカブラウン/ブラック
2400
モカブラウン
¥
234,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072554
NTS-2414NTCNB
9
ナチュラルブラウン/ブラック
2400
ナチュラルブラウン
¥
234,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072570
NTS-2414NTCWW
9
ホワイト
2400
ホワイト
¥
234,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。