トヨスチール(トヨセット)
片面ワークテーブル アジャスター
テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。
コードホールカバーが付いています。
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
間口(mm)
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65073166
NTS-127HMB
5.6
モカブラウン/ブラック
1200
モカブラウン
¥
106,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073175
NTS-127HNB
5.6
ナチュラルブラウン/ブラック
1200
ナチュラルブラウン
¥
106,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073184
NTS-127HWW
20
ホワイト
1200
ホワイト
¥
106,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073200
NTS-147HMB
18
モカブラウン/ブラック
1400
モカブラウン
¥
121,200
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073209
NTS-147HNB
18
ナチュラルブラウン/ブラック
1400
ナチュラルブラウン
¥
121,200
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073218
NTS-147HWW
16
ホワイト
1400
ホワイト
¥
121,200
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。