トヨスチール(トヨセット)
デスク書架連結
デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します。
転倒防止金具を標準装備して安全面に配慮しております。
セット内容
転倒防止金具
材質/仕上
スチール、粉体塗装
ピッチ(mm)
棚板:25
奥行(mm)
350
均等積載量(kg/段)
60
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※連結タイプのみでは使用できません。
※デスクと書架は連結できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65072299
LAS-R19103
(支柱・棚受け)ピュアホワイト(棚板・背当たり板)ホワイト
1040×350×1945
2
44.3
¥
77,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072308
LAS-R19123
(支柱・棚受け)ピュアホワイト(棚板・背当たり板)ホワイト
1240×350×1945
2
44.3
¥
82,900
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072317
LAS-R19143
(支柱・棚受け)ピュアホワイト(棚板・背当たり板)ホワイト
1440×350×1945
2
44.3
¥
86,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072326
LAS-R22103
(支柱・棚受け)ピュアホワイト(棚板・背当たり板)ホワイト
1040×350×2245
3
40.5
¥
90,700
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072335
LAS-R22123
(支柱・棚受け)ピュアホワイト(棚板・背当たり板)ホワイト
1240×350×2245
3
40.5
¥
97,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072344
LAS-R22143
(支柱・棚受け)ピュアホワイト(棚板・背当たり板)ホワイト
1440×350×2245
3
40.5
¥
101,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。