ノーリツイス
高級会議用チェア
重量感のあるフォルムです。
背座に施したモールドウレタンが身体をやさしくサポートし、安心感と高級感を感じさせてくれます。
仕様
背座一体ロッキング、ロッキング強弱調整、座高ガス上下調整
材質/仕上
背:モールドウレタン+成形合板、座:モールドウレタン+再生ポリプロピレン、肘:PVC樹脂、脚部:アルミダイカストポリッシュ仕上げ
質量(kg)
25
高さ(mm)
1080~1170
質量(g)
56.7
張地
ビニールレザー
肘掛
あり
キャスター径(Φmm)
60
座幅(mm)
525
座高(mm)
420~510
座奥行(mm)
480
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65081128
LK-6L
ブラック
525×480
0.0567
¥
156,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません