ノーリツイス
工具皿付チェア 背なし
工具トレー付き作業イスです。
トレーには保護用のNRゴムが貼り付けてあります。
座高が低めで工具が取りやすい設計です。
用途
工具を使う作業に。
仕様
工具トレー付
幅(mm)
585
材質/仕上
脚:スチール粉体塗装、キャスター:50Φゴム単輪
色
ブラック
高さ(mm)
390~490
質量(g)
53.7
タイプ
手動上下調節
奥行(mm)
585
キャスター
○
張地
ビニールレザー
背もたれ
なし
座幅(mm)
Φ375
座高(mm)
380~490
座奥行(mm)
360
高さ調節
あり
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65081085
T-6KTT
375
¥
30,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません