ノーリツイス
作業用チェア
低位置での作業に適した作業用チェアです。
座枠が樹脂製で柔らかい曲線になっており大腿部のあたりがソフトです。
85ミリの範囲で座高を調節する事が可能
用途
低位置での作業に。
幅(mm)
445
材質/仕上
座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)、脚部:スチール
高さ(mm)
325~425
奥行(mm)
445
張地
ビニールレザー張り
座幅(mm)
360
座高(mm)
325~415
座奥行(mm)
360
高さ調節
あり
調節方式
ガス上下調節式
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65081216
TAC-H36L-Z-BL
ブルー
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年6月中旬
65081225
TAC-H36L-Z-GR
グリーン
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。