ノーリツイス
高作業用チェア
背ロッキング機能を有しながらも安定感のある座り心地です。
張地には耐次亜塩素酸のビニールレザーを使用しております。
用途
通常よりも高めの作業台のワーキングチェアとして。
幅(mm)
695
材質/仕上
背・座:ウレタンフォーム、スチール、脚部:Φ22.2スチールパイプ粉体塗装、脚端:ポリエチレン樹脂
色
ブラック
質量(g)
54.6
奥行(mm)
695
張地
ビニールレザー
座幅(mm)
400
座奥行(mm)
360
高さ調節
あり
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
座高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65081164
TF-303L
875~1035
535~695
¥
46,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65081180
TF-H303L
975~1135
635~795
¥
51,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。