曜日別特売

フットペダルチェア

フットペダルチェア - ノーリツイスフットペダルチェア - ノーリツイスフットペダルチェア - ノーリツイスフットペダルチェア - ノーリツイスフットペダルチェア - ノーリツイスフットペダルチェア - ノーリツイスフットペダルチェア - ノーリツイスフットペダルチェア - ノーリツイス

座の上下昇降は足を使ってお好きな高さに調節出来ます。
張地は、耐アルコール・抗菌・防汚のレザーを使用しています。
昇降操作に手を使わないので衛生的です。また手が離せない時の高さ調節が必要な現場作業に有効です。

用途衛生的な医療現場用に。幅(mm)615質量(g)61.1張地ビニールレザー座幅(mm)400座高(mm)460~590高さ調節あり色(脚部)ホワイト内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65080787TSMN-W35L-WH400×400
71,400
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080796TSMN-W36L-PBL-
81,200
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする