ノーリツイス
作業用椅子
安定感のある円盤脚の作業用チェアです。
用途
あらゆる作業現場に。
幅(mm)
400
材質/仕上
座部:ウレタン、脚部:スチール
色
ブラック
質量(g)
55.5
奥行(mm)
400
張地
ビニールレザー張り
寸法(Φmm)
座:380
座幅(mm)
380
座高(mm)
450~630
座奥行(mm)
360
高さ調節
あり
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65081250
TD-13L-Z
380
¥
43,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません