曜日別特売

DL1500形 Φ150 拡散 4000K

DL1500形 Φ150 拡散 4000K - Panasonic(パナソニック)
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)122材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12695トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)164調光の可否調光範囲約5~100%内容量1セット
注意
※【器具本体】NDN97626SZと【電源ユニット】NNK99002NLR9の組合せ品番
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65084034XND9983SWZLR9
166,800
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする