用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)122.7材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12765トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)164調光の可否可調光範囲約5~100%内容量1セット