曜日別特売

ミーティングテーブル 楕円型

ミーティングテーブル 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)

高級感のあるミーティングテーブルです。Φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。また、役員室はもとより、一般の会議室にも対応します。
ソフトエッジはオレフィン系樹脂を使用しています。

用途会議室・打合せ等天板厚さ(mm)28内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069438TC-2105RMPメープル-5028mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ
193,400
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069447TC-2412Rニューグレー2400×1200×70056.428mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ 楕円型
199,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069456TC-2412Rローズ2400×1200×70056.428mm厚メラミン化粧板 ソフトエッジ巻
199,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069465TC-2412Rチーク2400×1200×70056.428mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ 楕円型
199,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069474TC-2412RMPメープル-51.628mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ
199,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069490TC-2412RWHホワイト-56.428mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ
199,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする