TOKIO(藤沢工業)
ミーティングテーブル 角型
高級感のあるミーティングテーブルです。Φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。また、役員室はもとより、一般の会議室にも対応します。
ソフトエッジはオレフィン系樹脂を使用しています。
用途
会議室・打合せ等
天板厚さ(mm)
28
脚の種類
Φ48.6mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
天板形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65069325
TC-2105MP
メープル
-
46.4
28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ
¥
191,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069334
TC-2412
ニューグレー
2400×1200×700
59.2
28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ 角型
¥
193,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069359
TC-2412
チーク
2400×1200×700
59.2
28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ 角型
¥
193,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069368
TC-2412MP
メープル
-
54.4
-
¥
193,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069377
TC-2412WH
ホワイト
-
59.2
-
¥
193,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。