TOKIO(藤沢工業)
ミーティングテーブル 角型
高級感のあるミーティングテーブルです。
Φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。
役員室はもとより、一般の会議にも対応いたします。
用途
会議室・打合せ等に。
材質/仕上
天板:28mm厚メラミン化粧板 ソフトエッジ巻、桁:26×50スチールパイプ 焼付塗装、脚:Φ48.6スチールパイプ メッキ
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
色(天板)
ローズ
天板厚さ(mm)
28
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65069316
TC-1575
1500×750×700
25.2
¥
117,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません