TOKIO(藤沢工業)
電動昇降式ミーティングテーブル
H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
材質/仕上
天板:メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装
高さ(mm)
700~1250
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
電源(V)
100V電動昇降式
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65071197
FWD-B1890-NR
ナチュラル
60.1
¥
274,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
65071206
FWD-B1890-W
ホワイト
60.1
¥
274,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません