TOKIO(藤沢工業)
電動昇降式ワークデスク
H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
奥行(mm)
700
高さ(mm)
700~1250
昇降範囲(mm)
700~1250
アジャスター
付
材質/仕上
天板:メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装
電源(V)
100V電動昇降式
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65071215
FWD-B127-NR
1200
700
700~1250
ナチュラル
¥
243,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65071224
FWD-B127-W
1200
700
700~1250
ホワイト
¥
243,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65071240
FWD-B147-NR
1400
700
700~1250
ナチュラル
¥
260,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65071249
FWD-B147-W
1400
700
700~1250
ホワイト
¥
260,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65071258
FWD-B167-NR
1600
700
700~1250
ナチュラル
¥
261,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65071267
FWD-B167-W
1600
700
700~1250
ホワイト
¥
261,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65071276
FWD-B187-NR
1800
700
700~1250
ナチュラル
¥
264,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65071285
FWD-B187-W
1800
700
700~1250
ホワイト
¥
264,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません