曜日別特売

ミーティングテーブル TT-TW 楕円型

ミーティングテーブル TT-TW 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 楕円型 - TOKIO(藤沢工業)

フレーム部分のホワイト塗装が清潔感があります。

用途
会議室、ミーティングルーム、食堂用に。
小スペースの会議に。
材質/仕上天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、支柱:25×80楕円スチールパイプ・焼付け塗装、脚部:Φ48.6スチールパイプ・焼付塗装・アジャスター付高さ(mm)700天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
色(天板)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65068957TT-TW1575R-NGニューグレー1500×750×70022.8
106,400
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068966TT-TW1575R-ROローズ1500×750×70022.8
106,400
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068975TT-TW1575R-Tチーク1500×750×70022.8
106,400
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068984TT-TW1590R-MPメープル1500×900×70026
112,200
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069000TT-TW1590R-NGニューグレー1500×900×70026
112,200
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069009TT-TW1590R-ROローズ1500×900×70026
112,200
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069018TT-TW1590R-Tチーク1500×900×70026
112,200
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069027TT-TW1590R-WHホワイト1500×900×70026
112,200
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069036TT-TW1875R-MPメープル1800×750×70026.4
106,900
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069045TT-TW1875R-NGニューグレー1800×750×70026.4
106,900
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069054TT-TW1875R-ROローズ1800×750×70026.4
106,900
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069070TT-TW1875R-Tチーク1800×750×70026.4
106,900
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069079TT-TW1875R-WHホワイト1800×750×70026.4
106,900
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069088TT-TW1890R-MPメープル1800×900×70028.8
112,800
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069097TT-TW1890R-NGニューグレー1800×900×70028.8
111,100
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069106TT-TW1890R-ROローズ1800×900×70028.8
112,800
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069115TT-TW1890R-Tチーク1800×900×70028.8
112,800
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069124TT-TW1890R-WHホワイト1800×900×70028.8
112,800
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069140TT-TW2105R-MPメープル2100×1050×70038
174,100
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069149TT-TW2105R-WHホワイト2100×1050×70038
174,100
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする