曜日別特売

ミーティングテーブル TT-TW 半楕円型

ミーティングテーブル TT-TW 半楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 半楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 半楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 半楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 半楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 半楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 半楕円型 - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW 半楕円型 - TOKIO(藤沢工業)

フレーム部分のホワイト塗装が清潔感があります。

用途
会議室、ミーティングルーム、食堂用に。
小スペースの会議に。
材質/仕上天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、支柱:25×80楕円スチールパイプ・焼付け塗装、脚部:Φ48.6スチールパイプ・焼付塗装・アジャスター付高さ(mm)700天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
色(天板)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069158TT-TW1575U-MPメープル1500×750×70024.4
106,300
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069167TT-TW1575U-NGニューグレー1500×750×70024.4
106,300
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069176TT-TW1575U-ROローズ1500×750×70024.4
106,300
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069185TT-TW1575U-Tチーク1500×750×70024.4
106,300
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069194TT-TW1575U-WHホワイト1500×750×70024.4
106,300
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069210TT-TW1875U-MPメープル1800×750×70029.2
106,800
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069219TT-TW1875U-NGニューグレー1800×750×70029.2
106,800
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069228TT-TW1875U-ROローズ1800×750×70029.2
106,800
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069237TT-TW1875U-Tチーク1800×750×70029.2
106,800
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069246TT-TW1875U-WHホワイト1800×750×70029.2
106,800
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069255TT-TW1890U-MPメープル1800×900×70031.6
112,400
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069264TT-TW1890U-NGニューグレー1800×900×70031.6
112,400
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069280TT-TW1890U-ROローズ1800×900×70031.6
112,400
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069289TT-TW1890U-Tチーク1800×900×70031.6
112,400
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65069298TT-TW1890U-WHホワイト1800×900×70031.6
112,400
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする