TOKIO(藤沢工業)
ミーティングテーブル 角型 TTシリーズ
小スペースの会議に最適です。すべてのタイプにオレフィン系樹脂を付け、手触りが良く、多少の衝撃にも丈夫です。
用途
会議室・打合せ・食堂等
高さ(mm)
700
奥行(mm)
1050
間口(mm)
2100
天板厚さ(mm)
28
支柱
25×80楕円スチールパイプ・クロムメッキ
天板形状
28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ
脚の種類
Φ48.6スチールパイプ・クロムメッキ・アジャスター付
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65069386
TT-2105SMP
メープル
2100×1050×700
42.4
¥
169,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069395
TT-2105SNG
ニューグレー
2100×1050×700
42.4
¥
169,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069404
TT-2105SRO
ローズ
2100×1050×700
42.4
¥
169,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069420
TT-2105ST
チーク
2100×1050×700
42.4
¥
169,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069429
TT-2105SWH
ホワイト
2100×1050×700
42.4
¥
169,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。