曜日別特売

ミーティングテーブル TT-TW

ミーティングテーブル TT-TW - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW - TOKIO(藤沢工業)

フレーム部分のホワイト塗装が清潔感があります。

用途
会議室、ミーティングルーム、食堂用に。
小スペースの会議に。
材質/仕上天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、支柱:25×80楕円スチールパイプ・焼付け塗装、脚部:Φ48.6スチールパイプ・焼付塗装・アジャスター付高さ(mm)700天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65068625TT-TW1275-MPメープル1200×750×70019.2
85,500
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068634TT-TW1275-NGニューグレー1200×750×70019.2
85,500
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068650TT-TW1275-ROローズ1200×750×70019.2
85,500
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068659TT-TW1275-Tチーク1200×750×70019.2
85,500
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068668TT-TW1275-WHホワイト1200×750×70019.2
85,500
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068677TT-TW1575-MPメープル1500×750×70023.2
96,600
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068686TT-TW1575-NGニューグレー1500×750×70023.2
96,600
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068695TT-TW1575-ROローズ1500×750×70023.2
96,600
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068704TT-TW1575-Tチーク1500×750×70023.2
96,600
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068720TT-TW1575-WHホワイト1500×750×70023.2
96,600
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068729TT-TW1590-MPメープル1500×900×70026
102,500
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068738TT-TW1590-NGニューグレー1500×900×70026
102,500
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068747TT-TW1590-ROローズ1500×900×70026
102,500
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068756TT-TW1590-Tチーク1500×900×70026
102,500
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068765TT-TW1590-WHホワイト1500×900×70026
102,500
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068774TT-TW1875-MPメープル1800×750×70025.4
97,800
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068790TT-TW1875-NGニューグレー1800×750×70025.4
97,800
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068799TT-TW1875-ROローズ1800×750×70025.4
97,800
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068808TT-TW1875-Tチーク1800×750×70025.4
97,800
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068817TT-TW1875-WHホワイト1800×750×70025.4
97,800
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068826TT-TW1890-MPメープル1800×900×70029
103,500
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068835TT-TW1890-NGニューグレー1800×900×70029
103,500
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068844TT-TW1890-ROローズ1800×900×70029
103,500
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068860TT-TW1890-Tチーク1800×900×70029
103,500
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068869TT-TW1890-WHホワイト1800×900×70029
103,500
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068878TT-TW2105-MPメープル2100×1050×70042.4
164,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65068887TT-TW2105-NGニューグレー2100×1050×70042.4
164,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65068896TT-TW2105R-NGニューグレー2100×1050×70038
174,100
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65068905TT-TW2105-ROローズ2100×1050×70042.4
164,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65068914TT-TW2105R-ROローズ2100×1050×70038
174,100
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65068930TT-TW2105R-Tチーク2100×1050×70038
174,100
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65068939TT-TW2105-Tチーク2100×1050×70042.4
164,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65068948TT-TW2105-WHホワイト2100×1050×70042.4
164,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする